Alpha Wire
Alpha Wireの 電線/ケーブル
Alpha Wireの FA用ケーブル
Alpha Wireの 固定用ケーブル
データケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
62008338
品番
1895L SL001
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.08mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番
65-7364-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表