nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5000本)
注文コード
62009756
品番
02-111-0001
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テストチューブ 外径12mm
12×55mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-633-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃〜55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml
アズワン品番
65-3753-75
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。