曜日別特売
TYS-319 テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 TYS-319シリーズ ビーエム機器 62009799

テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 TYS-319シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(1000本)
内容量1個(1000本)注文コード62009799品番TYS-319
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

テストチューブ 外径12mm
12×75mm
医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない
試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能
高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A2000-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0mlアズワン品番65-3854-80
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする