ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の 試験管/チューブ/栓類
ビーエム機器の 試験管
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
62009808
品番
TYS-211
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
テストチューブ 外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3854-70
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。