カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 固定ハンドル式
グレー 固定キャスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62009815
品番
HLK6-1/2*2-3
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
60
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
1.2
仕様
静音シリーズ
車輪径(Φmm)
175
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音対策
あり