LS-21 カーサイドタープ Meltec(大自工業) 62009833 LS-21 カーサイドタープ Meltec(大自工業) 62009833 LS-21 カーサイドタープ Meltec(大自工業) 62009833

カーサイドタープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62009833 品番LS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに

用途日よけ用タープ セット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個 材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約2.2(収納袋含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
注意
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。
※本製品を組み立てる際、車両や周囲の物等が損傷しないよう注意して取り扱ってください。
※車両の表面が熱い場合は、水等でよく冷ましてから取り付けてください。熱い状態で取り付けると、ガラスやボディーに跡形が残る場合があります。
※降雨時や突然の強風時は速やかに収納してください。
※飛び防止用ロープは必ず使用し吸盤と車両を連結してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62009833
2020-08-17
用途:
ガレージ横にバイク整備スペース用
製造業

安くてポールも付属しているのでいいと思います
但し、常設してると色あせがしますし
雨が染みてくるので簡易的使用に限定した方が良いと思います

対象商品:
62009833
2018-04-05
用途:
アウトドア、レジャー
製造業

サイズが一回り小さくなると、設置や撤収がもっと楽になるかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする