nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
テストチューブ 13x100mm 8.0ml
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2400本)
注文コード
62009896
品番
02-171-0000
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
テストチューブ 外径13mm
13×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃〜70℃●容量:8.0ml
アズワン品番
65-3753-86