EVER GREEN
EVER GREENの ガラス・樹脂・金属容器
EVER GREENの 試験管/チューブ/栓類
EVER GREENの 試験管
テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
62009905
品番
214-2030-010
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,989
販売価格(税別)
¥
30,899
バスケットに入れる
テストチューブ 外径13mm
13×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
アズワン品番
65-3762-40
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。