nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
テストチューブ 13x75mm 5.0ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4000本)
注文コード
62009948
品番
02-162-0001
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
テストチューブ 外径13mm
13×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:02-643-0000●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0ml
アズワン品番
65-3753-84
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。