nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2000本)
注文コード
62009966
品番
02-221-0000
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥39,489
販売価格(税別)
¥
35,899
バスケットに入れる
テストチューブ 外径16mm
16×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃〜55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0ml
アズワン品番
65-3753-94
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。