nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2500本)
注文コード
62010000
品番
02-211-0001
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
テストチューブ 外径16mm
16×95mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃〜70℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:11.0ml
アズワン品番
65-3753-90
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。