曜日別特売
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836

 

M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 62011836
モノタロウ

半田こて コードレスタイプ 電池式

(80件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード62011836品番M-1000
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。

用途
工芸などのホビーや電子機器の組立に。
付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本
取扱説明書:(10.9MB)
注意
※乾電池は付属しておりません。
※乾電池の種類、断続的な使用、諸条件により、使用できる時間は異なります。

商品説明動画

コードレス半田こて(電池式).
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62011836
2025-10-20
用途: 電源の無い場所でのはんだ作業
製造業

加熱速度、使用感共に全く問題ありません。
見た目がややチープですが、使用頻度を考えると十分です。
保護キャップが付いているのも安全で良いかと思います。
交換こて先のバリエーションにカッター刃があると嬉しいので、是非ご検討いただきたいです。

2025-05-13
用途: 配線接続(車)

今回2回目の購入です.
前のは3回目に使用時通電ランプが消えて以後使用できず.
ばらしてスィッチ見たりしましたが使用には至らず.
今回はどのくらいで通電ランプがつかなくなるかな?

2が参考にしています
2024-10-01
用途: 機械メンテナンス時
製造業

コードレスのハンダは使いやすいと聞いたので試しに購入しました。
発熱の速さにビックリしました。また今まで使っていたコード式のハンダとさほど変わらない大きさなのにも驚きました。
私は機械メンテナンスでボリュームなどの小さな抵抗器を取り付ける時に使うだけなので、コードレスかつコンパクトなこの電池式ハンダこては申し分なく、私の仕事用ハンダこてはコード式からこの電池式に替えました。

対象商品 : 62011836
2024-10-01
用途: より線を先端を固める時
サービス業

単三アルカリ乾電池4本だけで使えるので屋外でも使えて便利です。
ボタンを押しながら使うのでコツが要ります。プリント基板に部品を付けるような作業には向いておらず、普通のハンダゴテを使った方が良いと思います。
やたらと安っぽい材質のプラスチックでできており、バリや歪みが気になります。
電池が入れにくく、極性もわかりにくいので、これは改善が必要なレベルだと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-10-21
用途: 便利だけどちゃっちい

この乾電池コテでほぼほぼの事は出来るので、大変便利です。
問題は、作りがちゃっちくて、特に電池の蓋が閉まりません。
こんな便利なら、ちょっと高くてもメーカー品でも良かったのかな…と

2が参考にしています
対象商品 : 62011836
2024-06-01
用途: メンテナンス用
サービス業

メンテナンス用として購入しました。本体はやや太い感じがします。ボタンを押しながらしようします。コードレスは便利です。

対象商品 : 62011836
2024-04-11
用途: 出先の半田作業に
運輸・通信業

今まで野外では電源確保に車用DCACアダプター等を使用した作業でした
試しに購入したら今までの苦労が何?作業効率が格段に上がりました
スイッチONで瞬時に発熱し半田出来るので助かります

対象商品 : 62011836
2023-12-15
用途: 半田作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで100v使用を使ってましたが外で使う時やコンセントが遠い場合にいいです。問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする