曜日別特売
JP4102【ワケあり】 ジュータン押え 光 62012530

JP4102【ワケあり】 ジュータン押え 光 62012530
JP4102【ワケあり】 ジュータン押え 光 62012530

ジュータン押え

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本全長(mm)910注文コード62012530品番JP4102【ワケあり】
在庫数量:残り38点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)アウトレット
¥499319

絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)3×36全長(mm)910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86238714
2022-05-28
用途: CFの終端施工時
不動産業

絨毯ではなく、段差が生じてしまう個所のクッションフロアの終端処理に使用しています。
カットしやすくビス止めも好きな場所に簡単に穴あけできるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする