三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の ヒューズ
CL形 ヒューズリンク
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
G75/T50/C50
定格電圧(V)
7200
注文コード
62012591
品番
CL-LB LINK 7.2KV G75 T50 C50【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
7200
定格電流(A)
G75/T50/C50
定格遮断電流(kA)
40
使用場所
屋内・屋外用