商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)110
カバー上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)0.7
色ホワイト
取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可
高さ(mm)110
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)182
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)30