商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.1
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
消費電力(W)8.2
口金GX53-1
色温度(K)温白色:3500、昼白色:5000
エネルギー消費効率(Lm/W)103(固有エネルギー消費効率 温白色:104.8)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.142
クラスクラス700
光色温白色・昼白色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)電球色:860昼白色:845
電球の種類LED
配光タイプ拡散