JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
極数
15
結線方法
圧着
注文コード
62012731
品番
JN2AW15PL1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
産業機器向けインターフェース用丸型コネクタ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
極数
15
定格電流(A)
3
コネクタ形状
パネル取付レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
圧着
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)