玉川衛材
玉川衛材の 口腔ケア
玉川衛材の 口腔スポンジ・歯ブラシ
ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(65本)
注文コード
62013078
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
星形ブラシでねばねば汚れを絡めとる。
プラスチック軸だから折れにくく水に強い。
材質
スポンジ:ウレタン、柄:ABS樹脂
形状
星型
質量(g)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約17×17×150
アズワン品番
65-1676-38