浅井商事
浅井商事の 口腔ケア
浅井商事の 口腔スポンジ・歯ブラシ
介護用360度歯ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62013166
品番
800208
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質
ブラシ:ナイロン、ハンドル:PET樹脂
長さ(mm)
169
色
ピンク
質量(g)
15
ハンドル径(Φmm)
最大13.5