曜日別特売
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388

CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388
CSR27272【ワケあり】 ターピー CSR2年シート 萩原工業 62013388

ターピー CSR2年シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2特性耐候注文コード62013388品番CSR27272【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。

用途土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。商品状態※理由あり(未使用・未開封)規格7.2×7.2m仕上り寸法(m)約7.2×7.2質量(kg)約6.07タイプ継ぎ目あり特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16ブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦23×横10質量(g/m2)117引裂強度(N)縦82×横63呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2ピッチ(cm)ジョイントホール:約90特性耐候引張強度(N/5cm)縦540×横490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする