Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
主照明ペンダントライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
セード:ホワイト
色(カバー)
プラスチック:乳白つや消し
注文コード
62013431
品番
LGBZ6181【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
付属品
コードハンガー付、専用リモコン送信器
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ380
カバー
密閉
質量(kg)
2.4
色
セード:ホワイト
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
160
タイプ
天井吊下型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
(白色)30.9
全高(mm)
調整可能:400〜1800
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
光源色
昼光色〜電球色
コード長さ(cm)
収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色)113.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.32
スイッチ動作
壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)
プラスチック:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数
(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(白色)3500
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光可能)
適用畳数
〜8畳
傾斜天井取付角度(°)
(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。調光スイッチとの組み合わせはできません。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。