Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)の 歩行関連
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)の 歩行車
歩行車 ピアチェーレウノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
62013467
品番
10257RD-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
アウトレット
非課税商品
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。
荷物を入れられる収納バスケット付。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
レッド
耐荷重(kg)
136
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約610×600
ハンドル高さ(mm)
約780〜890
材質(フレーム)
スチール
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×300
シート高(cm)
約54
商品説明動画
ピアチェーレウノ
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった