TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
ワイヤレス緊急呼出セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62013638
品番
EC-B(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
トイレ・浴室用送信機
電源
アルカリ電池(単4×2本)※卓上型受信機タイプです。
幅(cm)
送信機:8.4
高さ(cm)
送信機:12.5
厚さ(cm)
送信機:3.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62013638
EC-B(T)
30844722
EC-B(T)
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
1個
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました