※使用例
玉川衛材
玉川衛材の サポーター・テーピング
玉川衛材の サポーター
玉川衛材の ひざ・ひじ用 サポーター
ホルドンひざ関節ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62014295
品番
225620
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
医学的発想から誕生したN字パッドがひざの両側を同時に押さえ階段の上り下りなどの負担を軽減。
肌触りの良いメッシュ素材で軽い・薄い。
ひざのエクササイズ解説付。
左右区別
左
材質
化粧箱:紙内装:PP、本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:発泡ポリエチレン
質量(g)
80
適合部位
ひざ用
ひざ下周り(cm)
28〜38