淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ステップ台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62015126
品番
D5500
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
中高齢者の健康増進の為の運動からフィットネストレーニングまで使用できます。
ステップ台の内側に高さ調節ブロックが収納できます。
材質
ポリプロピレン・ABS
質量(kg)
3.6
幅(cm)
80
高さ(cm)
10・15・20(3段階調節)
奥行き(cm)
30