TB-1185 歩行階段SD 高田ベッド製作所 62015153

歩行階段SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62015153 品番TB-1185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた歩行練習用階段。
練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保護する脚ゴム付き。

材質フレーム:スチール(標準粉体塗装仕上げ・アイボリー)、滑り止めゴムマット 質量(kg)約34 幅(cm)65 高さ(cm)135 奥行き(cm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする