KSC-966PK リクライニングチェアー(7段階) コイズミファニテック 62015424

リクライニングチェアー(7段階)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62015424 品番KSC-966PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木製ロングレバー式7段階(140°)
リモコン&雑誌ポケット付き2個

ピンク 材質構造材:天然木(ウレタン樹脂塗装)スチール、クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿、張地:ポリエステル100% 質量(kg)14.5 幅(cm)62 高さ(cm)93〜99、座面:31・34・37、肘:51 奥行き(cm)66〜103(リクライニング時:103)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする