TET-ETLB01 多機能ECO照明 お灯さん 東京エレテック 62015878

多機能ECO照明 お灯さん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62015878品番TET-ETLB01
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コンパクト設計ながら、6畳ほどの空間を照らすことができます。
本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。
連続12h点灯可能(目安)。

電源電池×4本(別売)質量(g)220タイプ乾電池式幅(cm)4.9長さ(cm)26高さ(cm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする