パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア[ユクリア]ミドルSPおりたたみN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62016018
品番
PN-L41721BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
モカブラウン
材質
アルミニウム、ポリエチレン、EVA
質量(kg)
4.3
幅(cm)
折りたたみ時:45.5
奥行き(cm)
折りたたみ時:20×87〜97
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62016018
PN-L41721BR
73607039
PN-L41721BR
シャワーチェア[ユクリア]ミドルSPおりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました