幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれあり
テイコブコンパクトシャワーチェアー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62016605
品番
SCM04
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、パット:EVA、パイプ:アルミ、脚ゴム:NR
質量(kg)
2.9
タイプ
背付(ローバック)
幅(cm)
折りたたみ時:38
高さ(cm)
折りたたみ時:62
奥行き(cm)
折りたたみ時:20