曜日別特売
CNVM01-6060-AV-13/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 62017297

CNVM01-6060-AV-13/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 62017297
CNVM01-6060-AV-13/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 62017297

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台モーター容量0.1kW減速比13注文コード62017297品番CNVM01-6060-AV-13/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,700

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比13ブレーキブレーキなしモータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6060取付方式取付台付極数4Pモーター容量0.1kWモーターインバータ用三相モータ付使用環境屋外形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62017297CNVM01-6060-AV-13/A04388545CNVM01-6060-AV-13/A10CNVM01-6060-AV-13/A サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) 住友重機械工業 04388545サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)住友重機械工業1台
54,800
税込60,280
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする