画像準備中

バスボードフレッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62019292 品番RB1017
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。
取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。

材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)2 耐荷重(kg)130 長さ(cm)74 厚さ(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする