画像準備中

入浴用車いす(KS3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62020254 品番KS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背もたれは後ろに傾き、背中を洗いやすい前後式。
肘掛けは介助しやすい上下スライド式。
ステップ部は場所をとらない前後スライド式。
段差乗り越えに便利なティッピングレバー付。
2種類のシート色からお選びください。
2種類の形状からお選びください

イエロー 材質フレーム:ステンレスシート:EVA(独立気泡) 質量(kg)12.6 幅(cm)座面:39 高さ(cm)座面からひじ掛けまでの高さ:27 奥行き(cm)座面:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする