画像準備中

ほっとあんしんマット2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62020507 品番 -
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水はけがよいのが特長の衝撃緩衝マット。
抗菌・防カビでロール状に巻き取れる為メンテナンスが楽におこなえ、収納が簡単。
家庭用カッターナイフで簡単に切れる為敷き詰めてご使用下さい。
防炎認定商品です。
別途サイズお見積り致します。
※洗い場・脱衣場用です。

ライトブルー 材質PVC+ポリエステルファイバー 質量(kg)約6.0 幅(cm)200 厚さ(cm)0.7 奥行き(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする