ナチュラルウッド けやき

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):L23cm●重量(約):30g●材質:天然木●塗装:アクリルウレタン●生産国:日本●PETケース入り アズワン品番65-4337-01 注文コード62022864 品番#88717
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルウッド
けやきで作られたお箸です。
食器洗浄機には対応しておりません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
また商品
六角/手になじんで持ちやすい。

仕様●サイズ(約):L23cm●重量(約):30g●材質:天然木●塗装:アクリルウレタン●生産国:日本●PETケース入り アズワン品番65-4337-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする