画像準備中

タオル地防水シーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62023483 品番12314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

床ズレ防止に効果的なコットン素材。(パイル編み・全面防水)

グリーン 材質表:タオル地、綿100%、裏:ポリウレタン100% サイズS 質量(g)360 寸法(cm)90×150(四隅ゴム付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする