萬星衛生材料
萬星衛生材料の ベッド関連
萬星衛生材料の 防水シーツ
タオル地防水シーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62023517
品番
12322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
床ズレ防止に効果的なコットン素材。(パイル編み・全面防水)
色
ピンク
材質
表:タオル地、綿100%、裏:ポリウレタン100%
サイズ
L
質量(g)
510
寸法(cm)
100×200(四隅ゴム付)