萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
2枚入りパイル地防水シーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
62023596
品番
MR-2101
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソフトなニット素材を使用、肌に優しい。
完全防水、モレずにムレなく。
抗菌防臭加工、いつでも衛生的です。
材質
表地:綿80%
ポリエステル20%、裏
地:ポリウレタン
ラミネ
ート
色
サックス
質量(g)
570
寸法(cm)
90×145