ププキン
ププキンの ベッド関連
ププキンの 防水シーツ
サラサラドライケアー防水シーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62023684
品番
QS-3000L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
水分をすばやく吸収拡散し、表面をさらさらに!
洗濯機・乾燥機がご利用できます。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタン樹脂
サイズ
L
質量(g)
450
寸法(cm)
100×200(四隅ゴム付)