豊通マテックス
豊通マテックスの ベッド関連
豊通マテックスの 防水シーツ
あんしん防水シーツ レギュラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62023693
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,272
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。
Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。
色
クリーム
サイズ
S
寸法(cm)
90×145
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
質量(g)
約210