画像準備中

あんしん防水シーツ レギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62023736 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,545 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。
Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。

ブルー(サックス) サイズL 寸法(cm)145×180 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート 質量(g)約210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする