ピジョン
ピジョンの ベッド関連
ピジョンの 防水シーツ
耐熱防水デニムシーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62023772
品番
11300
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ベッドを濡らさないしっかり防水。電気敷毛布OK。
ソフトデニム素材なので耐久性が抜群。
色
オフホワイト
材質
ソフトデニム:ポリエステル65%、綿35%、防水部分:ポリウレタン
サイズ
L
質量(g)
386
寸法(cm)
90×175(脇布左右35)