にゃんこ皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) アズワン品番65-4333-38 注文コード62023826 品番#80194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

ねこ好きにはたまらない。
可愛いにゃんこが描かれたお皿です。
一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ(約):Φ6×H1.3cm(内高0.6cm)●箱サイズ(約):7.3×32.8×H3cm●重量(約):225g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本●貼箱入り アズワン品番65-4333-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする