萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
透湿ボックス型全面防水シーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62023973
品番
MR-2024
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伸縮性に優れたニット素材を使用、SEK抗菌防臭加工。
水を通さず湿気を放出し、蒸れにくいボックス型シーツ。
日本製
厚さ(cm)
21(マットレスの厚み
は
約
1
6
c
m
ま
で
対
応
)
色
クリーム
タイプ
91幅 クリーム
幅(cm)
93
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:透湿防水特殊ラミネート加工
質量(g)
590
奥行き(cm)
195