画像準備中

ループ防水シーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62024016 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソフトで肌触りの良い高吸収素性の素材を使用。
汗や体液、薬液等の水分を素早く吸収し拡散します。
乾燥性が良く、ヌレ・ベタツキ感が少なく、サラッと快適にご使用頂けます。
熱傷患者様のシーツにもご利用頂けます。

材質表:ポリエステル100%(吸汗ポリエステルループ)、中:ポリカーボネート系ポリウレタン(防水フィルム)、裏:ポリエステル100%(保護フィルム) 質量(g)500 幅(cm)90 全長(cm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする