ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:GP●等級:2級●ハンドル部長さ(mm):10 アズワン品番65-4214-40 注文コード62024088 品番SPS M12XP1.75 GP2 10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,160
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます
ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は

仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:GP●等級:2級●ハンドル部長さ(mm):10 アズワン品番65-4214-40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62024088 SPS M12XP1.75 GP2 10L 19231013 M12P1.75 GP2 10L 画像準備中 ねじ位置ゲージ SPS アイゼン 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする