SPS M20XP2.5 GP2 22L ねじ位置ゲージ ねじの呼びM20 SPS M20XPシリーズ アイゼン 62024359

ねじ位置ゲージ ねじの呼びM20 SPS M20XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4214-85
内容量1本注文コード62024359品番SPS M20XP2.5 GP2 22L
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます
ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は

仕様●ねじの呼び:M20●ピッチ:2.5●ゲージの種類:GP●等級:2級●ハンドル部長さ(mm):14アズワン品番65-4214-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする