V1N-605SY/VP1H 洗面化粧台 V1シリーズ INAX(LIXIL) 62024418

洗面化粧台 V1シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62024418 品番V1N-605SY/VP1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&新デザインで、使い勝手を追求しました。

間口(mm)600 材質扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂) 扉/ホワイト、洗面器/ホワイト 高さ(mm)(洗面器)800 タイプ 金具水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式) 使用地区一般地用 ボウル容量(L)12
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62024375
2017-09-21
用途:
ゲストハウス建設時に洗面台として
ながい正彦歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

納品された時にとてもコストパフォーマンスがよいと感じました。
水道工事の方もスムーズに取り付け出来て満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする