ノブ 6.35mm 直径:35.1mm 丸型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62024824 品番PKA90B1/4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TEノブシリーズPKA
TEノブシリーズPKA。

仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:21.3mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:フェノール アズワン品番65-6924-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする