画像準備中

ピーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62024908 品番MPHX
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして)
へたりや型崩れのない優れた耐久性。
快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)

材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル サイズワイド 質量(g)2400 幅(cm)63 奥行き(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする